{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| lyftförmåga stol | 120 kg | |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
| Serie | Work-Tec Ergo | |
| sitsbredd | 460 mm | |
| sitsdjup | 470 mm | |
| ryggstöd höjd | 580 mm | |
| höjdinställningsområde | 450 mm - 630 mm | |
| Ryggstöd höjdinställningsområde | 60 mm | |
| Justering av sitslutningen i grader | 6 grad | |
| Inställningsområde för sittdjup | 60 mm | |
| färg sitsmaterial | svart | |
| Produktslag | ESD-arbetssnurrstol |
| Artikelnummer | 972674 ESD | |
| EAN/GTIN | 4016849943961 | |
| Tillverkarens nummer | 9033C-9801-3218 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |