ESD-arbetssnurrstol, konstläder, med hjul, låg, Typ: ESD

Art-nr.: 972672 ESD
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 630 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Inställning avsitsens lutning Ja
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
färg sitsmaterial svart
Produktslag ESD-arbetssnurrstol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 972672 ESD
EAN/GTIN 4016849943978
Tillverkarens nummer 9033C-2571-3218
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd med ledande ESD-konstläderklädsel. Bekväm och andningsaktiv, slitstark. Bekväm klädsel med ergonomiskt ryggstöd och horisontell quiltning, med praktiska skjuthandtag. Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering. Genomgående elektriskt ledande förbindelse från stoppningen till ESD-rullarna/-glidknapparna. Ryggstöd med ledande plasthölje och skjuthandtag.
Viktreglering från 45–120 kg.

Norm:

Ledningsförmåga enligt DIN 61340-5-1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla