Arbetssnurrstol, Integral-skumplast, med glidknappar och fotring, hög, Typ: BLACK

Art-nr.: 965252 BLACK
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 120

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 120 kg
Serie Work-Tec Ergo
Utförande hög sitshöjd
sitsbredd 460 mm
sitsdjup 470 mm
ryggstöd höjd 580 mm
höjdinställningsområde 590 mm - 860 mm
Ryggstöd höjdinställningsområde 60 mm
Justering av sitslutningen i grader 6 grad
Inställningsområde för sittdjup 60 mm
Material sitsyta Integralskum
Material ryggstöd Integralskum
Produktslag Arbetsstol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965252 BLACK
EAN/GTIN 4016849943893
Tillverkarens nummer 9031H-2000-3279
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

Sits och ryggstöd av mjuk Integral-skumplast. Mycket robust, lättskött, tvättbar och beständig mot svaga syror och lutar och mot mekanisk påverkan. Resistent mot flygande gnistor.
Arbetssnurrstol Work-Tec Ergo: Bekväm stoppning med ergonomiskt format ryggstöd och horisontal quiltning, med praktiska skjuthandtag i orange.
Viktreglering från 45 till 120 kg.
Med ergonomipaket: Synkronteknik inklusive viktreglering.

Anmärkning:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Work-Tec Ergo" Visa alla