• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skiftnyckelsortiment 1/4 tum, Antal verktyg: 46

Art-nr.: 953743 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal verktyg Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 8×20
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30 mm
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
fyrkantsfäste 1/4 tum
Bredd 200 mm
Djup 500 mm
bredd i G 8
djup i G 20
Antal verktyg 46
Utförande med hylsnyckel
Produktslag Cellplastinlägg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 953743 46
EAN/GTIN 2050002075412
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Benämning

Utförande:

Vanliga verktygssortiment i tvåfärgad PE-cellplastinsats. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar upp några vätskor. Täckskiktet är antracitfärgat, den underliggande grå kontrastfärgen visar om verktyg saknas.
Cellplastinsatserna fyller 1/4 (10 G × 8 G resp 250 × 200 mm) eller 1/2 (20 G × 8 G resp 500 × 200 mm) av utdragslådans effektiva yta.

Passar till:

GARANT verkstadsvagnar med helt utdragbara lådor och nytt rastermått för lådor 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (B × D).

Leveransinnehåll:

Cellplastinsats, tom, nr 952001 storlek 953743: 1 st
GARANT sexkanthylsnyckelinsats nr 631225 storlek 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: 1 st vard.
GARANT sexkantshylsa, insats för Torx® Nr 631515 strl. E4; E5; E6; E7; E8; E10: 1 st vard.
HOLEX skruvdragarinsats för spår nr 631613 storlek 3,5; 4; 5,5; 8: 1 st vard.
HOLEX skruvdragarinsats för Phillips nr 631623 storlek 1; 2; 3; 4: 1 st vard.
GARANT sexkantskruvdragarinsats nr 631729 storlek 2,5; 3; 4; 5; 6: 1 st vard.
HOLEX skruvdragarinsats för Torx® lång nr 631773 storlek TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: 1 st vard.
GARANT spärrnyckel omkopplingsbar nr 632025 storlek 1/4: 1 St.
GARANT förlängning, nr 632429 storlek 50; 150: 1 st vard.
GARANT instickshandtag nr 632829 storlek 146: 1 st
GARANT T-handtag nr 633029 storlek 116: 1 st
GARANT kardanknut nr 633529 storlek 1/4: 1 st

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen