• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Skruvdragarinsats för spår, 1/4 tum, klingbredd: 3,5mm

Art-nr.: 631613 3,5
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
1 442 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

klingbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

klingbredd 3,5 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ fästsida 12 mm
Längd 25 mm
klingtjocklek 0,6 mm
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631613 3,5
EAN/GTIN 4062406227593
Tillverkarens nummer 631613 3,5
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen