• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sexkantinsats 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 4mm

Art-nr.: 631225 4
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
2 099 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Material: Kromvanadinstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 4 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Norm DIN 3124
lämplig för tum (amerikanska dim) 5/32 tum
⌀ utgångssidan 6,8 mm
Längd 24,8 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Kromvanadinstål
Yta förkromad
med AS-drive-profil Nej
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631225 4
EAN/GTIN 4045197496935
Tillverkarens nummer 631225 4
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Hylsutförandet Surface Drive medger fastare passning och bättre kraftöverföring. Trycket verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått i t ex tum (A/F, BSF, BSW) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Hylsor med hål.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen