• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 65 delar, Typ: SD

Art-nr.: 630023 SD
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
398 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 65 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/2; 1/4
  • Nyckelviddsområde Surfacedrive: 4-34
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 6-14
  • Sexkanthylsnyckelprofil: Surfacedrive
  • Fyrkant med Wobble-Fix: med svängningsvinkel

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fyrkantsfäste 1/2 tum; 1/4 tum
Nyckelviddsområde Surfacedrive 4-34 mm
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 6-14 mm
Sexkanthylsnyckelprofil Surfacedrive
Fyrkant med Wobble-Fix med svängningsvinkel
förpackning ABS-plastlåda
Längd 510 mm
Bredd 294 mm
höjd 61 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive; Sexkantnyckel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Spårskruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar; Mångtandad skruvmejsel
Fyllnadsgrad i låda i G 8×20
Produktslag hylsnyckel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 630023 SD
EAN/GTIN 4062406060220
Tillverkarens nummer 630023 SD
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobbel-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.
Surface Drive-profilen verkar direkt på mutterns eller skruvens ytor så att ömtåliga kanter skonas. Även mellanmått (t.ex. skruvmått i tum) och nötta skruvar kan dras åt eller lossas med Surface Drive. Wobble-Fix förlängningsstänger tillåter en svängvinkel och kan låsas genom ett snäppfäste.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M4 − M20 och för insexskruvar med gänga M4 − M18.
För Pozidriv- och Phillips-skruvar med gänga M2 – M6, spårskruvar med gänga M2,5 − M5,
för invändiga Torx®-skruvar med gänga M3 − M8 och för tolvtandskruvar med gänga M4 − M8.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant, Surface Drive: 13 st. nr 631225 strl 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant, Surface Drive: 12 st nr 642325 15 strl. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 4 st nr 643229 storlek 6; 8; 10; 14
1/4 tum sexkantbits C 6,3: 4 st motsvarande nr 675240 strl. 3; 4; 5; 6
1/4 tum BITS för Phillips C 6,3: 3 st motsvarande nr 675310 stl 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tum Pozidriv-bits C 6,3: 3 st motsvarande nr 675320 stl 1/25; 2/25; 3/25
1/4 tum spårbits C 6,3: 3 st liknande nr 675250 storlek 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
1/4 tum bits för Torx® C 6,3: 6 st motsvarande nr 675340 strl TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
1/4 tum flertandbits C 6,3: 4 st motsvarande nr 675565 strl M4; M5; M6; M8
1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633029 storlek 116
1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632829 storlek 1/4
1/4 tum förlängningar ”Wobble-Fix”: 2 st nr 632519 storlek 50; 100
1/2 tum förlängningar ”Wobble-Fix”: 1 st nr 641129 storlek 125
Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633529 storlek 1/4
Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641629 storlek 1/2
1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632025 storlek 1/4 med utstötare
1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640025 storlek 1/2 med utstötare
1/4 tum kopplingsskaft E 6,3: 1 st liknande nr 675020 6,3 K för 1/4 tum bits C 6,3
1/4 tum fyrkanttapp: 1 st liknande nr 650005 storlek 2 sexkantkoppling 1/4 tum E 6,3 - utvändig fyrkant 1/4 tum
1/2 tum kopplingsskaft: 1 st liknande nr 650005 storlek 5 sexkantkoppling 7/16 tum E 11,2 - utvändig fyrkant 1/2 tum
1/4 tum koppling för bits: 1 st liknande nr 676800 fyrkantinsats 1/4 tum - bitsfäste 1/4 tum
Förvaring i: ABS-plastlåda

Anmärkning:

Sortimentet har dessutom plats för 4 st smådelsbehållare nr 951251 storlek 2×3/1 (ingår inte i leveransen).