{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Lådutdrag | Utdragsspärr | |
| Höjdinställning i raster | 25 mm | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| bredd × djup i E | 36×36 E | |
| höjd | 1 020 mm | |
| Bredd | 717 mm | |
| Djup | 748 mm | |
| bredd i E | 36 E | |
| djup i E | 36 E | |
| effektiv höjd | 900 mm | |
| vikt | 71 kg | |
| Produktslag | Maskintillbehörsskåp |
| Artikelnummer | 943228 1020 | |
| EAN/GTIN | 4045197380203 | |
| Tillverkarens nummer | 943228 1020 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |