• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Fullt utdragbar låda 75 kg, 36×36 E, Fronthöjd: 50mm

Art-nr.: 943021 50

Välj variant av artikel och antal

Fronthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G 36×36 E
bredd i E 36E
djup i E 36E
Fronthöjd 50 mm
effektiv höjd 32 mm
invändig bredd 612 mm
effektivt djup 612 mm
Mantelhöjd 31 mm
inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor Nej
Produktslag Låda

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 943021 50
EAN/GTIN 4045197380333
Tillverkarens nummer 943021 50
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bottnen perforerad i 17 mm raster, sidoväggarna invändigt med slitsade skiljeväggar runtom (delning 17 mm). Lådfront med aluminiumgrepplist.
Låda med enkelt utdrag, 100 % utdragbar, bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme nr 943001, montagevagn nr 943225 strl. 710/0, 943227 strl. 960/0 och maskintillbehörsskåp nr 943228, 943229 och 943232, samtliga i strl. 1020.

Leveransinnehåll:

Låda komplett med 1 par lådstyrskenor(inklusive profil för montering i skåpstommen).

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.

Anmärkning:

Lådorna kan inredas för förvaring av spännverktyg, t.ex. SK, HSK och VDI, med hjälp av lådinsatser ur grupp 97.

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen