• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Montagevagn, höjd mm/antal lådor: 960/0

Art-nr.: 943227 960/0

Välj variant av artikel och antal

höjd mm/antal lådor Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
bredd × djup i E 36×36 E
höjd 960 mm
Bredd 717 mm
Djup 725 mm
bredd i E 36E
djup i E 36E
effektiv höjd 700 mm
effektiv höjd för lådor 700 mm
lådhurts effektiv höjd 700 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 100 mm
hjul-⌀ fast hjul 100 mm
hjul-⌀ svängbart hjul 100 mm
med skyddskant Ja
Antal lådor 0
maximal bärförmåga 600 kg
Material avlastningsyta Stålplåt med räfflad gummi
Underlägg ja
Utförande rullbar; för individuell inredning
Skyddskant utförande fyrsidig
Skjuthandtag ja
Placering skjuthandtag framsida
vikt 63 kg
Produktslag Montagevagn

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 943227 960/0
EAN/GTIN 4045197556301
Tillverkarens nummer 943227 960/0
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med vardera 2 kullagrade bockhjul och svängbara hjul ⌀ 100 mm, låsbara. Med avrullningskant runt om, räfflad gummimatta och två stötdämpande handtag. Låsbara via centrallåsning. Helt utdragbara lådor, se beskrivning för nr 943021, dessutom försedda med individuell låsning − förhindrar att lådorna öppnas under transport.
Låda med 75 kg bärkapacitet.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Anmärkning:

I kombination med lådor från nr 943011 och 943021 ingår automatiskt individuell låsning av lådorna i leveransen.