{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 1,2 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 200 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| bredd × djup i E | 36×36 E | |
| bredd i E | 36E | |
| djup i E | 36E | |
| Fronthöjd | 75 mm | |
| effektiv höjd | 57 mm | |
| invändig bredd | 612 mm | |
| effektivt djup | 612 mm | |
| Mantelhöjd | 49 mm | |
| inklusive upplåsning av enskilda utdragslådor | Nej | |
| vikt | 13 kg | |
| Produktslag | Låda |
| Artikelnummer | 943011 75 | |
| EAN/GTIN | 4045197379504 | |
| Tillverkarens nummer | 943011 75 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |