{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
| Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×20G | |
| effektiv höjd | 50 mm | |
| invändig bredd | 900 mm | |
| effektivt djup | 500 mm | |
| Effektiv bredd i G | 36 | |
| Effektivt djup i G | 20 | |
| vikt | 5 kg | |
| Produktslag | Låda |
| Artikelnummer | 942583 75 | |
| EAN/GTIN | 4062406281342 | |
| Tillverkarens nummer | 942583 75 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |