• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skåp för tung last med med fönsterförsedd skjutdörr, höjd: 1000mm

Art-nr.: 942867 1000

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 600
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 1 600
Höjdinställning i raster 25
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
höjd 1 000 mm
Bredd 2 000 mm
Djup 700 mm
bredd i G 80
djup i G 28
effektiv höjd 845 mm
Utförande för individuell inredning
Skåptyp Basskåp
Skåpfronter med fönsterförsedd skjutdörr
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
ComfortClose Nej
Handtag positionering upptill
vikt 138 kg
Produktslag Skåp för tung belastning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 942867 1000
Tillverkarens nummer 942867 1000
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skåp utan utrustning i 80×28G. Passande utdragslådor: 36×20G (beställs separat).
Förstärkta sidoväggar för fastsättning av hyllor i förstärkt utförande för 200 kg i 25-mm-raster. Dörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-handtag med stiftcylinderlås. Skåp med förstärkt skåpbotten, utan nivelleringssockel.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

För hyllor till GridLine, skåp för tung belastning, se nr 942610.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.