{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,9 mm | |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1 600 | |
| Höjdinställning i raster | 25 | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| höjd | 800 mm | |
| Bredd | 1 500 mm | |
| Djup | 700 mm | |
| bredd i G | 60 | |
| djup i G | 28 | |
| effektiv höjd | 663 mm | |
| Utförande | för individuell inredning | |
| Skåptyp | Basskåp | |
| Skåpfronter | skjutdörr helt av plåt | |
| Elektroniskt låssystem – kan riggas om | Ja | |
| ComfortClose | Nej | |
| Handtag positionering | upptill | |
| vikt | 107 kg | |
| Produktslag | Storvolymskåp |
| Artikelnummer | 942745 800 | |
| EAN/GTIN | 4062406595869 | |
| Tillverkarens nummer | 942745 800 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |