Verktygssats för mekaniker, 94 delar utan väska

Art-nr.: 680255
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Ange pris 97 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Verktygssortiment

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 680255
EAN/GTIN 2050001016812
Tillverkare/ansvarig person Sortimentslieferant HO für P6, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 HANDWERKZEUGE, Deutschland

Benämning

Användningsdata:

Med de viktigaste kvalitetsverktygen för mekaniker.Urvalet baseras på erfarenheter från praktiskt arbete.

Leveransinnehåll:

GARANT skjutmått: 1 st nr 410100 strl 150
GARANT måttband: 1 st. nr 462210 strl. 2
DICK trekantfil H2 med handtag: 1 st nr 511200 strl 200
DICK halvrundfil H2 med handtag: 1 st nr 513200 strl 200
DICK rundfil H2 med handtag: 1 st nr 514200 strl 200
Nyckelfilar sorterade i plastväska: 1 st nr 518930 (6 delar)
Filborste: 1 st nr 576000 strl 115×40
PUK® universalssåg: 1 st nr 581220 strl 150
fasta skruvnycklar, dubbla, 6 − 22 mm med hållare: 1 st nr 610960 storlek 8 (6×7 - 19×22 mm) med 1 st nr 611500 storlek 8
Vinkelskruvmejselsats för Torx®: 1 st nr 624857 strl. 8 (TX6 − TX25)
Sexkantvinkelskruvdragarsats med plasthållare: 1 st nr 626072 stl 9 (1,5 - 10 mm)
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630368 (29 delar)
Spårskruvmejsel: 1 st nr 660711 strl. 5 (3,5 - 8 mm)
Skruvmejsel för Phillips: vardera 1 st nr 668401 storlek 1; 2
KNIPEX® kombitång: 1 st nr 701500 strl 160
Polygriptång: 1 st nr 706151 storlek 250
KNIPEX® spetstång med skär: 1 st nr 713150 strl 160
Pincett, nålspetsar: 1 st nr 727520 storlek N
KNIPEX® sidavbitare: 1 st nr 724900 storlek 160
PB Swiss Tools-flatmejsel: 1 st nr 741000 strl 150
RENNSTEIG drivdornssats med styrhylsa: 1 st nr 747200 strl. 6 (2 - 8 mm)
1 PB Swiss Tools körnare: 1 st nr 749200 strl 90
GARANT smideshammare med skaft av hickory: vardera 1 st nr 750110 storlek 100; 300
Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766042 storlek 260
PB Swiss Tools syl: 1 st nr 831600 strl 80
NOGA finmekanikerskavstål: 1 st nr 836400 storlek 120
Plastoljekanna: 1 st nr 083529 strl 80
Combi-sax: 1 st nr 763100 strl 140

Anmärkning:

Verktyget levereras löst.