• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Filborste, Borstlängd L3 × -bredd L1: 80X20mm

Art-nr.: 576000 80X20
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
565 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borstlängd L3 × -bredd L1 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Stål
totallängd L 210 mm
Borstbredd L1 20 mm
Arbetslängd L3 80 mm
Borstlängd H1 5 mm
Produktslag Filborste

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 576000 80X20
EAN/GTIN 4017359478424
Tillverkarens nummer 03710500
Tillverkare/ansvarig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Benämning

Utförande:

Kardduk av ståltråd.

Användningsdata:

För rengöring av räfflade ytor som filar och liknande.
Mjuk ståltråd speciellt avsedd för precisionsfilar.