• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Trekantig fil, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 100mm

Art-nr.: 511200 100
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
122 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Form: C
  • Formbeskrivning: Trekantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Huggtyp Medelfin
Form C
Formbeskrivning Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor 3
Bredd 8,7 mm
Längd utan tånge 100 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 511200 100
EAN/GTIN 4009215017137
Tillverkarens nummer 31321020
Tillverkare/ansvarig person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form C

Anmärkning:

Filvariant med skaft tillgänglig under nr 511201.