• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Ändmedbringare-sats Med morsekon/cylindrisk, medurs rotation, Typ: 3

Art-nr.: 327455 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Ange pris 5 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

arbetsområdets ⌀ 13 mm - 24 mm
centrumspets-⌀ 4; 6 mm
Produktslag Ändmedbringare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 327455 3
EAN/GTIN 4067263557982
Tillverkarens nummer 327455 3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

  • Constant Face Drive-skiva med 60 graders spetsvinkel för användning vid svarvning och slipning.
  • Ändmedbringare med fjäderbelastad, centreringsspets för en glappfri, stabil fastspänning.
  • Hög rundgångsnoggrannhet tack vare komplettslipad mekanik.
  • Perfekt i kombination med våra svarvdubbar nr 321720, 311750 eller 321770.
  • Praktiskt i GARANT-systemboxen 630320.

Leveransinnehåll:

  • 1× ändmedbringare-grundhållare nr 327465 (lämplig för höger- och vänsterrotation).
  • 2× centreringsspets nr 327488.
  • 2 st. medbringarskivor nr 327470.