• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Roterande svarvdubb med tryckindikator och förlängd spets, Morsekona: 3

Art-nr.: 321770 3

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK3
hus-⌀ D 64 mm
effektiv längd B 120 mm
största spets-⌀ 60° A 11 mm
största spets-⌀ 30° A 25 mm
maximalt radiellt kast 0,01 mm
spetslängd C 45,5 mm
för arbetsstycksvikt 260 kg
maximal axiell spännkraft 550 daN
Produktslag centreringsspets

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 321770 3
EAN/GTIN 4019208018713
Tillverkarens nummer 079920
Tillverkare/ansvarig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Benämning

Utförande:

  • Det tryck som ska ställas in (spännkraft) kan avläsas direkt på manometerns skala i daN.
  • Den roterande dubben, som stöttas av ett fjäderpaket, har en lång fjädersträcka.
  • Kort, stabil konstruktion med längdaxel. Den roterande dubben är genomhärdad och finslipad
  • maximal noggrannhet tack vare precisionsrullager
  • Med specialtätning mot smuts och kylvätska, underhållsfria tack vare kontinuerlig smörjning.

Med förlängd spets, spetsvinkel 60°/30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

Närhelst spänntrycket måste hållas inom bestämda gränser, antingen för att inte deformera arbetsstycket eller för att säkerställa säker fastspänning med tillräckligt tryck.
  • Som dubb i anslutning till hydromekaniska medbringardubbar nr 327451327541, eftersom medbringarna måste tryckas in i arbetsstycket.
  • Med arbetsstycken som utvidgas avsevärt på grund av stor värmeutveckling vid bearbetning.
  • För fastspänning av långa, smala arbetsstycken för att förhindra böjning.
  • För fastspänning av tunga arbetsstycken där kontrollerad spännkraft krävs.