• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Systembox, Typ: 21-1

Art-nr.: 630320 21-1
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
7 564 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 127 mm
yttermått djup 85 mm
yttermått höjd 47 mm
Längd invändigt 121 mm
Bredd invändigt 74 mm
Höjd invändigt 38 mm
Produktslag Systembox

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 630320 21-1
EAN/GTIN 4045197610881
Tillverkarens nummer 630320 21-1
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

För mångsidig förvaring av vitt skilda verktygstyper.