• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer
    • Sista chansen! Endast ett fåtal artiklar tillgängliga och snart inte längre i vårt sortiment.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Eco skärhållare konvex axiell, Höger, ⌀-Område Instick D1 / D2: 43/60mm

Art-nr.: 273886 43/60
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
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀-Område Instick D1 / D2 (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Eco
minimal första insticksdiameter D1 43 mm
maximal första insticksdiameter D2 60 mm
Användning Höger
Invändig ja
Spårbredd w 3 mm
maximalt sågdjup tmax 13 mm
Spännskruv 279815 9
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 273886 43/60
EAN/GTIN 4045197516480
Tillverkarens nummer 273886 43/60
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Användningsdata:

Tillsammans med GARANT eco-klämhållare nr 273840273851.

Observera:

Utan monteringsskruvar (ingår i klämhållarens leverans).

Anmärkning:

D1 = min. ⌀ för 1:a insticket/D2 = max. ⌀ för 1:a insticket.