{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Master Mute | |
| Vändskärsstorlek | 11 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
| Användning | vänster | |
| Invändig | ja | |
| Antal kylkanaler | 2 | |
| matchande vändskär för gängning | 11IL | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 20 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 10,4 mm | |
| totallängd L | 20 mm | |
| Vändskärsskruv | 269028 38 | |
| Produktslag | Skärhuvud |
| Artikelnummer | 265303 16/11 | |
| EAN/GTIN | 4069515036030 | |
| Tillverkarens nummer | 265303 16/11 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |