• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

GARANT Master Mute borrstång, vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/11mm

Art-nr.: 260327 25/11

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skaftform: Stål
  • Norm: DIN 8024
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning vänster
Skaftform Stål
Norm DIN 8024
Svängning dämpad
Invändig ja
ISO-kod hållare A25X SDUCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 32 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
icke monterbart område S 155 mm
totallängd L 222 mm
Utkragningslängd L1 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 50
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260327 25/11
EAN/GTIN 4067263623342
Tillverkarens nummer 260327 25/11
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Runt skaft utan spännyta.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Mute" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

Logga in på ditt konto

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen