{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Nominell⌀ D | 38 mm | |
| Beläggning | obelagd | |
| Skärmaterial | Cermet | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Borrtolerans | H7 | |
| Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
| Bearbetningsstrategi | HPC | |
| Invändig | ja | |
| Semi Standard | ja | |
| Hållarstorlek | 29 mm | |
| Skärlängd l1 | 12 mm | |
| huvudets längd l | 30 mm | |
| Antal skär Z | 8 | |
| passande grundhållare | GARANT TopCut | |
| nyckelvidd | 24 mm | |
| Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
| Produktslag | Skärinsats för brotschning |
| Artikelnummer | 239710 38 | |
| EAN/GTIN | 4062406115340 | |
| Tillverkarens nummer | 239710 38 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |