• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Hållare 90°, cylindrisk med IK Lång, Typ: 10

Art-nr.: 239745 10
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
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HA med h6
passar till diameter genomgående hål 10 mm - 12,7 mm
passar till diameter bottenhål 14 mm - 16,2 mm
totallängd L 120 mm
Effektiv längd L1 65 mm
Skaftdiameter DS h6 16 mm
rekommenderat åtdragningmoment 5 Nm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239745 10
EAN/GTIN 4045197593238
Tillverkarens nummer 239745 10
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

I NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad fastsättning i hydraul- eller högprecisionsspännchuckar för högsta noggrannhet och processäkerhet.

Anmärkning:

Beakta hållarstorleken för hållare och brotschhuvuden. Ytterligare hållare nr 210550210582 och nr 212000.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "TopCut" Visa alla