{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| för skärhuvudsdiameter D | 10 mm | |
| fäste | weldon-skaft | |
| Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
| Utvändig diameter d1 | 9,8 mm | |
| totallängd L | 90 mm | |
| Effektiv längd L1 | 36 mm | |
| rekommenderat åtdragningmoment | 5 Nm | |
| Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
| Artikelnummer | 210565 10 | |
| EAN/GTIN | 4045197522726 | |
| Tillverkarens nummer | 210565 10 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |