• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Eldriven vinkelslip GWS, för skivdiameter på 125 mm, med återstartspärr

Art-nr.: 077109 7-125
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
262 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GWS 7-125
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 720 W
varvtalsområde 11 000 min-1
maximala vibrationer enligt EN 6,5 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 34 mm
vikt 1,9 kg
Återstartspärr ja
anmärkning Smalt grepp
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077109 7-125
EAN/GTIN 3165140823715
Tillverkarens nummer 0601388108
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Manuell kompaktvinkelslip med smalt grepp.
  • 720-Watt-motor med en vikt på endast 1,9 kg, optimerade luftinsläpp (direktkylning) för ökad livslängd, återstartspärr.
  • Minsta greppet (176 mm) jämfört med övriga vinkelslipar i samma effektklass, plant växelhus möjliggör arbete i trånga utrymmen.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.