{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| tillverkarens beteckning | GWS 7-115E | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| märkspänning | 230 V | |
| effektförbrukning | 720 W | |
| varvtalsområde | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
| maximala vibrationer enligt EN | 6,5 m/s2 | |
| maximal skiv-⌀ | 115 mm | |
| maximalt kapdjup | 28 mm | |
| vikt | 1,9 kg | |
| nätfrekvens | 50 Hz | |
| Återstartspärr | ja | |
| Produktslag | Vinkelslipmaskiner |
| Artikelnummer | 077109 7-115E | |
| EAN/GTIN | 3165140823739 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |