• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eldriven vinkelslip GWS, för skivdiameter på 125 mm, med återstartspärr

Art-nr.: 077109 19-125CI
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
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning GWS 19-125 CI
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 900 W
varvtalsområde 11 500 min-1
maximala vibrationer enligt EN 6 m/s2
maximal skiv-⌀ 125 mm
maximalt kapdjup 34 mm
vikt 2,4 kg
Återstartspärr ja
Kickbackstopp ja
anmärkning Största effekt
Produktslag Vinkelslipmaskiner

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 077109 19-125CI
EAN/GTIN 3165140838375
Tillverkarens nummer 060179N002
Tillverkare/ansvarig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Benämning

Utförande:

Mycket kraftfull 1900 W vinkelslip för maximal produktivitet och bästa användarskydd
  • Lång livslängd tack vare motorer med direkt motorkylning, Constant-Electronic, överlastskydd och kolborst med lång livslängd.
  • Enkelt handhavande tack vare smalt hus med Softgrip-yta för säkert grepp.
  • Vibration Control extra handtag med 40 % vibrationsreduktion för mindre tröttsamt arbete (EN 60745)).
  • Ledande användarskydd i form av KickBack Stop, återstartspärr, vridsäker skyddshuva och vibrationsreducering.

Leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.