Grindă transversală cu portscule pentru lăţimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: C8

Cod articol: 971570 C8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 54 mm
Adâncime 135 mm
Număr de portscule 8
Distanţă dintre axe A 104 mm
Pentru cozile sculelor C8
Tip produs Sistem portant CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971570 C8
EAN / GTIN 4062406165413
Număr producător 971570 C8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Montare pe şine de prindere Cod 971525.
Lăţimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lăţimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.