Grindă transversală cu portscule pentru lăţimea dulapului / compartimentului 40G, Pentru cozile sculelor: C6

Cod articol: 971570 C6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru cozile sculelor Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 150
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 54 mm
Adâncime 135 mm
Număr de portscule 15
Distanţă dintre axe A 75 mm
Pentru cozile sculelor C6
Tip produs Sistem portant CNC

Identificare și clasificare

Cod articol 971570 C6
EAN / GTIN 4062406165406
Număr producător 971570 C6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Adaptat pentru:

Montare pe şine de prindere Cod 971525.
Lăţimea dulapului / compartimentului 40G (dulapurile cu lăţimea de 80G au 2 compartimente cu câte 40G).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.