{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 54 mm | |
| Adâncime | 135 mm | |
| Număr de portscule | 9 | |
| Distanţă dintre axe A | 97 mm | |
| Pentru cozile sculelor | C5 | |
| Tip produs | Sistem portant CNC |
| Cod articol | 971570 C5 | |
| EAN / GTIN | 4062406165390 | |
| Număr producător | 971570 C5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |