Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap vertical 1000 mm înălţime, Număr de deschideri: 2

Cod articol.: 958610 2

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de deschideri Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 350
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 700
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 37
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă a deschiderii verticale 350 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 700 kg
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 717 mm
Adâncime 725 mm
Adâncime în E 36 E
Lăţimea deschiderii verticale a sertarului 315 mm
Înălţime utilă deschidere verticală 690 mm
Lăţime utilă a deschiderii verticale 308 mm
Adâncime utilă deschidere verticală 628 mm
Număr de deschideri 2
Modelul dulapului Dulap de bază
Execuţia deschiderii verticale autoportant
Greutate 181 kg
Tip produs Dulap vertical

Identificare și clasificare

Cod articol 958610 2
EAN / GTIN 4045197292605
Număr producător 958610 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corpul dulapului, din tablă groasă, de calitate, de grosimea 1,75 mm, deschiderile din tablă groasă, de calitate, de grosimea 1,25 mm. Deschiderile sunt autoportante şi dotate cu o protecţie unică de deschidere (se poate deschide doar câte 1 fragment). Cadrele deschiderilor, zincate la cald sunt perforate lateral la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, tăviţelor pentru raft şi panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixarea pe podea, respectiv pe perete şi trebuie neapărat asigurate împotriva basculării. Dulapurile dispun de o închidere centralizată cu încuietoare cilindrică integrată într-un mâner de împingere.

Accesorii opţionale:

Deschiderile verticale pot fi echipate cu tăviţe pentru raft Cod 958620, panouri perforate Cod 958625 şi truse de scule Cod 970110 / 970130.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, deschideri albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La o lăţime de deschidere verticală de 315 mm se pot monta 2 elemente de susţinere, unul lângă altul.