Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Panou perforat unilateral, Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical: 1000mm

Cod articol: 958625 1000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 677,5 mm
Lăţime 627 mm
Recomandat pentru înălţimea dulapului vertical 1.000 mm
Greutate 6,3 kg
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 958625 1000
Număr producător 958625 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă fină de calitate, de 1,25 mm, cu □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm. Pentru prinderea unilaterală a cârligelor şi suporturilor, precum şi a accesoriilor pentru panourile perforate, acestea sunt prezentate la Grupa 96. Dimensiune utilă pentru cârlige la montarea în produsele cu Ref. 2: 250 mm / 40 mm, la alegere 135 mm / 135 mm. La montarea la Ref. 4: 75 mm / 40 mm, nu este posibilă montarea pe mijloc.

Adaptat pentru:

Umple complet o deschidere de dulap Cod 958610.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.