Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Tăviţă de raft galvanizată, Recomandat pentru deschidere verticală cu lăţimea nominală: 150mm

Cod articol.: 958620 150

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru deschidere verticală cu lăţimea nominală (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 100
  • Material: galvanizată
  • Certificat de siguranţă: GS TÜV Süd

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 100 kg
Material galvanizată
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Înălţime 35 mm
Lăţime 627 mm
Adâncime 154 mm
Tip produs Tăviţă de raft

Identificare și clasificare

Cod articol 958620 150
Număr producător 958620 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel galvanizată, cu muchie teşită în sus pe toate părţile. Inclusiv material de fixare pentru înşurubare în deschiderile verticale. Recomandat pentru prinderea cutiilor de stocare pentru piese mici Cod 960650.

Adaptat pentru:

Pentru dulap vertical Cod 958610 Ref. 4 / 958615 Ref. 4.