Există o alternativă la acest produs

Set de instrumente de dezizolare, Număr de scule: 4

Cod articol: 954386 4
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar în G: 8×10

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar în G 8×10
Lăţime 200 mm
Adâncime 250 mm
Lăţime în G 8
Adâncime în G 10
Număr de scule 4
Execuţie pentru prelucrarea cablurilor
Tip produs Suport de spumă dură

Identificare și clasificare

Cod articol 954386 4
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954386: 1 buc.
GARANT Dispozitiv de verificare a tensiunii Cod 665022 Ref. 2,5: 1 buc.
GARANT Clește cu tăiere laterală Cod 725310 Ref. 140: 1 buc.
JOKARI Clește de dezizolat cabluri Cod 728065 Ref. 8 –13: 1 buc.
GARANT Clește de dezizolat Cod 728613 Ref. 6: 1 buc.