Cleşte de dezizolat cabluri, cu cuţite de dezizolat şi lamă, TiN, Pentru ⌀ cablu: 8-13mm

Cod articol: 728065 8-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
453 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cablu (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SECURA No. 15
Lungimea totală 124 mm
Pentru ⌀ cablu 8 mm - 13 mm
Strat de acoperire TiN
Tip produs Cuţite

Identificare și clasificare

Cod articol 728065 8-13
EAN / GTIN 4011391301559
Număr producător 30155
Producător/responsabil JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descriere

Execuţie:

Mâner din material plastic scobit, cu cuţite turnate fix. „Desfacere a învelitoarei în doze” uşoară. Cuţit cu tăiş acoperit cu TiN pentru o durabilitate mai mare.
Cu cuţite pentru tăiere rotundă, tăiere longitudinală, cuţite de dezizolat şi lamă retractabilă.