{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală | 140 mm | |
| Putere de tăiere sârmă moale cu ⌀ de până la | 4 mm | |
| Putere de tăiere sârmă dură cu ⌀ de până la | 1,8 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Mâner | Manşon din mai multe componente | |
| Proces producţie | Tăișuri călite prin inducţie (cca. 62 HRC) | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Cleşte performant de putere mare pentru tăiere laterală | nu | |
| Cu arc deschidere comutabil | nu | |
| Tip produs | Cleşte de tăiere |
| Cod articol | 725310 140 | |
| EAN / GTIN | 4045197501639 | |
| Număr producător | 725310 140 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |