Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 4X5mm

Cod articol: 610900 4X5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
469 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 4 mm
Deschiderea cheii 2 5 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 103 mm
Lăţime maximă cioc b1 13 mm
Lăţime maximă cioc b2 14 mm
Înălţime maximă cioc h 3 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 610900 4X5
EAN / GTIN 4045197384058
Număr producător 610900 4X5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.