Cheie fixă dublă, fosfatat, Deschideri: 11X13mm

Cod articol: 610900 11X13
Reducere
2,59 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
418 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschideri (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 11 mm
Deschiderea cheii 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Lungime cheie L 171 mm
Lăţime maximă cioc b1 29 mm
Lăţime maximă cioc b2 31 mm
Înălţime maximă cioc h 6 mm
Poziţie cioc 1 15 grad
Poziţie cioc 2 15 grad
Suprafaţă fosfatată
Dimensiuni deschidere chei metric
Fără scântei nu
Deschideri cheie egale pe ambele părţi nu
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 610900 11X13
EAN / GTIN 4045197384119
Număr producător 610900 11X13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu coadă ovală.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat.