{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii 1 | 32 mm | |
| Deschiderea cheii 2 | 36 mm | |
| Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Lungime cheie L | 325 mm | |
| Lăţime maximă cioc b1 | 70 mm | |
| Lăţime maximă cioc b2 | 80 mm | |
| Înălţime maximă cioc h | 10 mm | |
| Poziţie cioc 1 | 15 grad | |
| Poziţie cioc 2 | 15 grad | |
| Suprafaţă | fosfatată | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Fără scântei | nu | |
| Deschideri cheie egale pe ambele părţi | nu | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 610900 32X36 | |
| EAN / GTIN | 4045197384355 | |
| Număr producător | 610900 32X36 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |