Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 2, Tip: 7

Cod articol: 483910 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 18,20 € /buc.
  • 5,10 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2269

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 2
Dim. nominală 14,00 mm - 15,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Duritate 60 ±2 HRC
Lungimea ştiftului de măsurare 70 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Ştift de control

Identificare și clasificare

Cod articol 483910 7
EAN / GTIN 2050001048967
Producător/responsabil Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 5,01 dimensiuni marcate.
Clasa de toleranţă 2: ⌀ ştiftului ±0,002 mm.
De la ⌀ 0,1 mm până la ⌀ 2,49 mm pe ambele părți cu muchie, de la ⌀ 2,5 mm pe o parte cu muchie.

Aplicaţie:

Este necesară degresarea înainte de utilizare şi ungerea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi ⌀ dorit, de ex. Cod 483900 Ref. 5 10,08 resp. 483920 Ref. 5 10,082.