Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1, Tip: 0

Cod articol: 483920 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 5,10 € /buc.
  • 18,20 € /buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 2269

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 0,301 mm - 0,499 mm
Pasul filetului 0,001 mm
Duritate 60 ±2 HRC
Lungimea ştiftului de măsurare 40 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Ştift de control

Identificare și clasificare

Cod articol 483920 0
EAN / GTIN 2050001861467

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 5,01 dimensiuni marcate.
Eliminarea ascuţimii ambelor părţi prin teşire.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Aplicaţie:

Este necesară degresarea înainte de utilizare şi ungerea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi ⌀ dorit, de ex. Cod 483900 Ref. 5 10,08 resp. 483920 Ref. 5 10,082.