{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | DIN 2269 | |
| Clasa de toleranţă | 2 | |
| Dim. nominală | 6,00 mm - 9,99 mm | |
| Pasul filetului | 0,01 mm | |
| Duritate | 60 ±2 HRC | |
| Lungimea ştiftului de măsurare | 70 mm | |
| Material | Oţel pentru calibre | |
| Tip produs | Ştift de control |
| Cod articol | 483910 4 | |
| EAN / GTIN | 2050001048936 | |
| Producător/responsabil | Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de |