{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 1,5 mm - 4,2 mm | |
| Domeniu de aplicare efectiv | 1,5 mm - 4,2 mm | |
| Acurateţe la repetare | 1 µm | |
| Adâncime de măsurare | 17 mm - 25 mm | |
| Număr de palpatoare | 10 | |
| Număr de ace măsurare din carbură | 2 | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Verificator de alezaje de precizie |
| Cod articol | 435010 1,5-4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050001039965 | |
| Număr producător | 62600202 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |