{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu de măsurare | 8 mm - 12 mm | |
| Domeniu de aplicare efectiv | 7,7 mm - 12,5 mm | |
| Acurateţe la repetare | 1 µm | |
| Adâncime de măsurare | 45 mm | |
| Număr de palpatoare | 6 | |
| Număr de ace măsurare din carbură | 2 | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Verificator de alezaje de precizie |
| Cod articol | 435010 8-12 | |
| EAN / GTIN | 2050001047915 | |
| Număr producător | 62700300 | |
| Producător/responsabil | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |