Ceas comparator de precizie, ± Intervalul de măsurare / citire: 25/0,5µm

Cod articol: 434674 25/0,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 34,10 € /buc.
  • 21,80 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

± Intervalul de măsurare / citire (µm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
± domeniu de măsurare 25 µm
Citire 0,5 µm
Forţă de măsurare 1 N
Cursă de ridicare liberă 2,8 mm
⌀ tijei de fixare h6 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
Lungime 95 mm
Lăţime 63 mm
Înălţime 20 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Ceas comparator de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 434674 25/0,5
EAN / GTIN 4059192014261
Număr producător 4335000
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Mecanism de măsurare ermetic, montat cu safir, deosebit de robust, proiectat pentru sectorul de fabricaţie.
Joc neglijabil de histerezis datorită palpatorului de măsurare cu ghidaj şi joc extrem de redus. Rezistent la forţe laterale.
Carcasă dintr-o bucată pentru o stabilitate şi precizie ridicată.
Protecţie contra şocurilor datorită pârghiei de transmisie, care se ridică în cazul suprasarcinii.
Forţă de măsurare constantă
datorită unui resort, bară de torsiune.
Cursă de ridicare liberă mare pentru facilitarea aşezării pieselor. Buton de ridicare sau cablu de ridicat (accesorii speciale) racordabile.
Scală foarte clară.
2 repere indicatoare de toleranţă
pentru presetarea abaterii acceptate.

Execuţie - Imagine:

Repere indicatoare de toleranţă
Racord
pentru cablu de ridicat Cod 434930
Reglaj fin
Cu blocare (aducere la zero).

Aplicaţie:

Aparat de măsurare comparativă pentru control în serie şi individual.

Accesorii opţionale:

Cablu de ridicat Cod 434930.