{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Standard | Normă de fabricaţie | |
| ± domeniu de măsurare | 130 µm | |
| Citire | 5 µm | |
| Forţă de măsurare | 1 N | |
| Cursă de ridicare liberă | 2,5 mm | |
| ⌀ tijei de fixare h6 | 8 mm | |
| Tehnică de măsurare | analogic | |
| Lungime | 95 mm | |
| Lăţime | 63 mm | |
| Înălţime | 20 mm | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Tip produs | Ceas comparator de precizie |
| Cod articol | 434674 130/5 | |
| EAN / GTIN | 4059192014063 | |
| Număr producător | 4333000 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |