Mandrină cu autostrângere, Tip: 16/18

Cod articol: 341421 16/18
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 3 mm - 16 mm
⌀ exterior 52 mm
Lungime mandrină închisă 105 mm
Conul mandrinei B 18
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 17,431 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 341421 16/18
EAN / GTIN 8436004856640
Producător/responsabil Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descriere

Execuţie:

Variantă industrială
Cu con de fixare conform DIN 238

Aplicaţie:

Pentru maşini de găurit cu coloană.
Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300342887 sau direct pe arborele maşinii.