{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
| ⌀ exterior | 52 mm | |
| Lungime mandrină închisă | 105 mm | |
| Conul mandrinei | B 16 | |
| Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
| Tip produs | Mandrină fără cheie |
| Cod articol | 341421 16/16 | |
| EAN / GTIN | 8436004857067 | |
| Producător/responsabil | Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España |